Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch, einseitig schräg HxBxT: 730 x 1350 / 1020 x 825 mm | GK0149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch, einseitig schräg HxBxT: 730 x 1350 / 1020 x 825 mm | GK0149
Tisch, einseitig schräg HxBxT: 730 x 1350 / 1020 x 825 mm | GK0149
Tisch, einseitig schräg HxBxT: 730 x 1350 / 1020 x 825 mm | GK0149
Artikel-Nr.:
     261-GK0149
Herst.-Nr.:
     3395
EAN/GTIN:
     4044917424401
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Glas-Tisch
Tisch, einseitig schräg HxBxT: 730 x 1350 / 1020 x 825 mm | GK0149

Empfangstheke mit edlen
Fronten
Tisch
HxBxT: 730 x 1350 / 1020 x 825 mm
Plattenform: einseitig schräg
Front: Weiß/Glas
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Empfangstheke
Gestellfarbe:
alusilber ähnlich RAL 9006
Dekorfarbe:
Weiß
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Tisch
HxBxT mm:
730x1350/1020x825
Farbe:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Empfangstheke Anbautisch, Theke Anbautisch, empfangstheke kerkmann, empfangstheke, empfangstheke glas, Promotion-Theke, Promotiontheke, Werbe-Theke, Werbetheke, empfangstheke buche, Theke, Büro-Möbel, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,96*
€ 476,56*
€ 5,50*
ab € 442,62*
€ 520,59*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,96*
€ 524,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 424,95*
€ 530,06*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,90*
€ 617,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,50*
€ 601,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,18*
€ 580,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,96*
€ 528,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,20*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,72*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 232,95*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,22*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,38*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,38*
Zubehör
IDEAL
87510011
ab € 443,17*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 175,02*
Zubehör
Topstar
9590 T200
ab € 175,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 225,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3499
ab € 118,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3399
ab € 154,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3398
ab € 64,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3394
ab € 377,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3396
ab € 411,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.