Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel B1200xH1500mm einteilig fahrbar Filz grau MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9106492401
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1151101
EAN/GTIN:
     4013695051413
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
einteilig ∙ für Seminare, Schulungen und Meetings: doppelseitige Systemtafel B 1200 x H 1500 mm ∙ stufenlos höhenverstellbar ∙ bis maximale Aufstellhöhe von 2,10 m ∙ Rahmen aus eloxiertem Aluminium ∙ mit einklappbaren Standfüßen , sowie feststellbaren Laufrollen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Filz
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
2100 mm
Ausführung:
einteilig fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1500 mm
Präsentationsflächenbreite:
1200 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,01*
€ 280,89*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,03*
€ 280,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,16*
€ 295,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,25*
€ 302,23*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,15*
€ 328,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,43*
€ 377,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 289,46*
€ 344,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
11116
ab € 26,30*
Zubehör
magnetoplan
11115
ab € 111,30*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.