Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel B1200xH1500mm einteilig fahrbar Filz blau MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9106492402
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1151103
EAN/GTIN:
     4013695051420
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
einteilig ∙ für Seminare, Schulungen und Meetings: doppelseitige Systemtafel B 1200 x H 1500 mm ∙ stufenlos höhenverstellbar ∙ bis maximale Aufstellhöhe von 2,10 m ∙ Rahmen aus eloxiertem Aluminium ∙ mit einklappbaren Standfüßen , sowie feststellbaren Laufrollen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Filz
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
2100 mm
Ausführung:
einteilig fahrbar
Präsentationsflächenhöhe:
1500 mm
Präsentationsflächenbreite:
1200 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,16*
€ 290,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,96*
€ 318,34*
€ 5,50*
ab € 263,98*
€ 334,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,92*
€ 334,19*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,28*
€ 340,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,01*
€ 404,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,97*
€ 389,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 326,95*
€ 389,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
11116
ab € 26,27*
Zubehör
magnetoplan
11115
ab € 111,81*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.