Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen eins.Ladefl.-L1200xB800mm STA brillantblau Trgf.1200kg o.Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443176
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4463-1
EAN/GTIN:
     4017976020105
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
ohne Einsteckbügel · Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · rutschsichere, wasserfeste Holzplattform zur Aufnahme von max. 7 Einsteckbügel · Bügelabstand licht 90 mm · Einsteckbügel in den Höhen 300, 600 und 900 mm siehe Zubehör · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager · Zur Lagerung und für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 800mm · Bügelabstand licht: 90mm · Ladeflächenhöhe: 295mm · Ausstattung: ohne Bügel · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · geeignet für: 6 Einsteckbügel · Material: Stahlrohr · Ladeflächenlänge: 1200mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gewicht:
46 kg
Rad-Ø:
200 mm
Bereifung:
Vollgummi-Elastic
Marke:
FETRA
Ausführung:
einseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,42*
€ 391,88*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 331,00*
€ 393,66*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,29*
€ 398,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 336,43*
€ 407,58*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,01*
€ 466,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,41*
€ 555,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,39*
€ 540,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 454,38*
€ 540,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,07*
€ 521,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 438,06*
€ 521,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 438,05*
€ 521,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 438,04*
€ 521,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 438,03*
€ 521,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,86*
€ 515,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,01*
€ 492,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3012
ab € 19,97*
Zubehör
Fetra
6012
ab € 20,79*
Zubehör
Fetra
9012
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.