Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen Ladeflächen-L1600xB800mm STA brillantblau 4 Rungen Trgf.1200kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444418
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12585
EAN/GTIN:
     4017976125855
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
mit 4 Rungen, verschraubbar · Nutzlänge 600 mm · Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos · Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 50mm · Rad-Ø: 200mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Nutzlänge: 600mm · Ausführung: 4 Rungen · Material: Stahlrohr
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 kg
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Gesamthöhe:
887 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Gesamtlänge:
1676 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Schwerlastwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, kastenwagen, Transportwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,71*
€ 430,00*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 367,40*
€ 430,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,30*
€ 431,14*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,65*
€ 435,56*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,57*
€ 508,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,86*
€ 605,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,17*
€ 585,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,16*
€ 585,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 492,15*
€ 585,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,45*
€ 566,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 476,44*
€ 566,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 476,41*
€ 566,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,18*
€ 560,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,57*
€ 544,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,49*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,43*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,31*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,47*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.