Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbox Außen-B1200xT1150xH1850mm Trgf.800kg o.Vorderwand lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9110445202
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     UC-120.500
EAN/GTIN:
     4035694007802
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Lagern · Stapeln · Transportieren · extrem belastbar · wendig · platzsparend zusammenklappbar · flexibel einsetzbar · 3-fach stapelbar · LKW-gerechte Größen · mit oder ohne abklappbare Vorwand · robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion 34 mm stark · hochwertige Kunstharzlackierung, lichtblau, RAL 5012 · U-Profilrahmen mit Spanplattenboden · 4 Lenkräder, davon 1 Rad mit Richtungsfeststeller für spurtreuen Geradeauslauf · Kunststoffräder Ø 125 mm · passgenaues nebeneinander Stehen auf der Ladefläche, bei gleichzeitiger gegenseitiger Sicherung bietet größtmöglichen Schutz der Waren vor Beschädigung Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 1100mm · Innenhöhe: 1600mm · Innenbreite: 1120mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gewicht:
88 kg
Rad-Ø:
125 mm
Außentiefe:
1150 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Außenhöhe:
1850 mm
Außenbreite:
1200 mm
Bereifung:
Kunststoff
Ausführung:
ohne Vorderwand
Auflast:
1000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Kunststoffbox, Möbeltransportwagen, Polstermöbelwagen, kunststoffbox, Lagerbox, Lagerboxen, Stapelbox, Stapelboxen, Transportbehälter, Transportbox, Transportboxen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 527,70*
€ 565,76*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 511,14*
€ 621,02*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 545,36*
€ 626,11*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 562,99*
€ 636,88*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 534,93*
€ 639,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,11*
€ 745,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,98*
€ 719,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 604,97*
€ 719,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 604,96*
€ 719,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,28*
€ 695,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 584,27*
€ 695,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 584,26*
€ 695,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 584,25*
€ 695,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 584,24*
€ 695,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,59*
€ 681,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,36*
€ 648,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
zca-000.501
ab € 23,74*
Zubehör
Cordes
ZCA-120.599
ab € 64,61*
Zubehör
Cordes
ZCA-130.003
ab € 12,01*
Zubehör
Cordes
ZCA-120.001
ab € 16,53*
Zubehör
Cordes
ZCA-120.500
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.