Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.300kg Hubber.435-1585mm Bügel feststehend FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443373
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6836
EAN/GTIN:
     4017976068367
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion · pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · mit kräftigem Rohrschiebebügel (Rohrschiebebügel feststehend verschraubt) · Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben · Betätigung über Fußpedal · Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen · Plattform 50 mm hoch · Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller Weitere technische Eigenschaften: · Rad-Ø: 150mm · Ausstattung: Schiebebügel feststehend · Ausführung: fusshydraulisch · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Hubbereich:
435-1585 mm
Tischflächenbreite:
520 mm
Hub je Pedaltritt:
18 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Tischflächenlänge:
1010 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 718,72*
€ 783,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,25*
€ 797,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,69*
€ 816,43*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 761,20*
€ 819,45*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,22*
€ 821,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,40*
€ 977,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,17*
€ 960,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 807,16*
€ 960,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 807,15*
€ 960,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,60*
€ 937,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 787,59*
€ 937,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 787,58*
€ 937,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 787,57*
€ 937,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 787,56*
€ 937,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,68*
€ 926,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,22*
€ 904,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 346,31*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 471,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.