Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen 6836 Tragfähikeit 300 kg Ladefläche 1010 mm x 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6836
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6836
EAN/GTIN:
     4017976068367
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Scherenhubtischwagen mit Doppelschere fest stehender Schiebegriff, robuste Variante

Ausführung
• Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion
• Kräftiger Rohrschiebebügel, feststehend verschraubt
• Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben
• Betätigung über Fußpedal
• Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller
• Doppelschere für besonders großen Hubbereich
• pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1275 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Polyurethan
Breite:
520 mm
Ladeflächenbreite:
520 mm
Tischhöhe max.:
1585 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Tischhöhe min.:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, fetra hubtischwagen, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen doppelschere, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hubwagen, Scherenhubwagen, Doppel Scherenhubtischwagen, FETRA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 721,42*
€ 780,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,05*
€ 795,33*
Lager 245
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,18*
€ 813,93*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 756,58*
€ 816,94*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,17*
€ 818,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,93*
€ 968,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,12*
€ 954,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,45*
€ 934,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,25*
€ 917,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,18*
€ 896,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 346,61*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 470,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.