Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.2975mm Trgf.510 kg/Paar B.300mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446311
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.023
EAN/GTIN:
     4045012001443
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
ohne Schutzrand · aus Aluminium · Tragfähigkeit pro Paar · Fahrfläche rutschsicher · inkl. Sicherungsbolzen und Sicherungslasche
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
2975 mm
Tragfähigkeit:
510 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
470-830 mm
Breite:
300 mm
Gewicht:
15 kg/St.
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 223,21*
€ 272,82*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,82*
€ 282,28*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 251,82*
€ 294,43*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 272,36*
€ 315,83*
Lager 2431
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 784,42*
€ 842,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 842,49*
€ 1.002,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 828,72*
€ 986,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 828,71*
€ 986,16
pro Paar
ab 4 Paar
€ 828,70*
€ 986,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 808,47*
€ 962,08
pro Paar
ab 6 Paar
€ 808,46*
€ 962,07
pro Paar
ab 7 Paar
€ 808,45*
€ 962,06
pro Paar
ab 8 Paar
€ 808,44*
€ 962,04
pro Paar
ab 9 Paar
€ 808,43*
€ 962,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 797,83*
€ 949,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 784,42*
€ 933,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 160,53*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 121,88*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,47*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,55*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,41*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 180,35*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,73*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 584,63*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 162,06*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 162,15*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 181,62*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 179,97*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 242,37*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 243,60*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 198,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.