Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.2330mm m.Rand Trgf.3220kg/Paar Fahrrinnenbreite 226mm ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9115446324
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.00.005
EAN/GTIN:
     4045012002884
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · Tragfähigkeit 3220 kg pro Paar · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung) · Tragfähigkeit bei Achsabstand = 1500 mm
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
2330 mm
Tragfähigkeit:
3220 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
510-640 mm
Fahrrinnenbreite:
226 mm
Gewicht:
19 kg/St.
Ausführung:
mit Rand
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,29*
€ 303,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 260,79*
€ 303,34*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,61*
€ 304,07*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 255,91*
€ 311,52*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 514,77*
€ 571,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,94*
€ 680,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,35*
€ 668,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,48*
€ 644,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,70*
€ 631,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,77*
€ 612,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 514,77* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,91*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,37*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,54*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,59*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 172,64*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 143,81*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,46*
Ähnlich
Altec
110.00.029
ab € 569,61*
Ähnlich
Altec
110.00.030
ab € 593,16*
Ähnlich
Altec
110.00.036
ab € 676,60*
Ähnlich
Altec
110.01.012
ab € 657,15*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 76,44*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 103,00*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 223,10*
Ähnlich
Altec
082.00.003
ab € 123,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.