Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpalette L1200xB1000xH125mm Trgf.1500kg 2 Kufen STA grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9120451122
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M3162-04-01
EAN/GTIN:
     4251572705053
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
Stahl · für lange Lebensdauer und rauen Betrieb · starke Profilkufen in Längsrichtung, mittig mit einer halbrunden Abstützung, tragen diese Flachpalette · das Deck ist durch Trapezsicken widerstandsfähig verformt · der volle Umschlag an den Stirnseiten gibt der Palette zusätzlich Sicherheit · voll rollbahnfähig · eine bewährte und robuste Schweißkonstruktion · grau nach RAL 7005 Weitere technische Eigenschaften: · B1: 1000mm · L1: 1200mm · Ausstattung: 2 Kufen · Unterfahrhöhe: 100mm · Höhe: 125mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Kufenbreite:
100 mm
Gewicht:
34 kg
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachpaletten, Holzpalette, Stahlpalette, Stahlpaletten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,16*
€ 208,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 208,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,41*
€ 208,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,96*
€ 218,58*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 227,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.