Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflachpalette,lack. 1,5t, 1200x1000x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflachpalette,lack. 1,5t, 1200x1000x125mm
Stahlflachpalette,lack. 1,5t, 1200x1000x125mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778068
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     3162-4-0
EAN/GTIN:
     4053569159760
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
heson flachpalette
Stahlflachpalette, lackiert

Robust, mit langer Lebensdauer
Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit
Rollbahn- und Hochregallager geeignet
Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1200x1000 mm
Gesamthöhe H2:
125 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Einfahrhöhe H3:
80 mm
Kufenbreite B2:
100 mm
Kufenanzahl:
2
Tragkraft vollstatisch:
1500 kg
Gewicht:
34 kg
Material (PAI):
Stahlblech
Oberfläche (PAI):
lackiert
Farbe (PAI):
RAL 5010 enzianblau
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30409979
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,69*
€ 208,27*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,76*
€ 208,27*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,06*
€ 208,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,41*
€ 218,08*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,70*
€ 227,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.