Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox DB UIC 435.3 3000kg L1200xB835xH970mm lack.steingrau,RAL 7030 WERTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9120487763
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     01800-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
EUR-Gitterbox DB · tauschfähig · UIC-435.3 EPAL · Außenmaße 1240 x 835 x 970 mm · Innenmaße 1200 x 800 x 800 mm · Material Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion · Bauform hoch · Bodenmaterial Stahl/Holz · Farbe steingrau, RAL 7030 · Eigengewicht ca.72 kg · Füllhöhe 800 mm · Nutzlast 1500 kg · Traglast 6000 kg · Stapelbar 5-fach · Einfahrbreite Schmalseite 590 mm · Einfahrbreite Längsseite 760 mm · Unterfahrhöhe 100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrmaß B2: 590mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Stapelhöhe H1: 970mm · Einfahrmaß L2: 760mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
72 kg
Breite B1:
835 mm
Farbe:
steingrau, RAL 7030
Auflast:
3000 kg
Füllhöhe H2:
800 mm
Marke:
WERTH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterboxen gebr. werth gmbh, gitter behälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,60*
€ 298,02*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 226,50*
€ 298,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,85*
€ 353,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,03*
€ 484,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,32*
€ 485,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,66*
€ 349,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,65*
€ 349,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,64*
€ 339,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 285,63*
€ 339,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 285,60*
€ 339,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.