Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox DB UIC 435.3 3000kg L1200xB835xH970mm lack.steingrau,RAL 7030 WERTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1660061
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     01800-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
EUR-Gitterbox DB · tauschfähig · UIC-435.3 EPAL · Außenmaße 1240 x 835 x 970 mm · Innenmaße 1200 x 800 x 800 mm · Material Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion · Bauform hoch · Bodenmaterial Stahl/Holz · Farbe steingrau, RAL 7030 · Eigengewicht ca.72 kg · Füllhöhe 800 mm · Nutzlast 1500 kg · Traglast 6000 kg · Stapelbar 5-fach · Einfahrbreite Schmalseite 590 mm · Einfahrbreite Längsseite 760 mm · Unterfahrhöhe 100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrmaß B2: 590mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Stapelhöhe H1: 970mm · Einfahrmaß L2: 760mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
72 kg
Breite B1:
835 mm
Farbe:
steingrau, RAL 7030
Auflast:
3000 kg
Füllhöhe H2:
800 mm
Marke:
WERTH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,48*
€ 293,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 226,62*
€ 293,46*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,26*
€ 386,52*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,83*
€ 478,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,18*
€ 479,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,42*
€ 447,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.