Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1395xB840xH905mm gelborange Inh.0,6 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444562
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 600 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462032392
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · Öl- und Wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 455/170/55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
114 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
905 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Gesamtlänge:
1395 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippwagen 600l, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,67*
€ 642,05*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,10*
€ 644,26*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,44*
€ 645,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,56*
€ 669,68*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,86*
€ 828,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,93*
€ 986,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,95*
€ 967,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 812,94*
€ 967,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 812,93*
€ 967,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,22*
€ 937,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 788,21*
€ 937,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 788,20*
€ 937,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 788,19*
€ 937,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 788,18*
€ 937,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,11*
€ 924,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,86*
€ 893,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 80,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.