Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikippbehälter L1385xB1280xH450mm feuerrot Inh.0,46 m³ Trgf.1000kg 120kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444738
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MGU460-3000
EAN/GTIN:
     4052462063266
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit extrem niedriger Schüttkantenhöhe von 350 mm · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Oberfläche lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,46 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Gewicht:
120 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Gesamtlänge:
1385 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,72*
€ 753,44*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,94*
€ 753,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,09*
€ 760,69*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 693,498*
€ 769,848*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,11*
€ 772,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,47*
€ 896,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,48*
€ 874,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 734,47*
€ 874,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 734,45*
€ 874,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,94*
€ 846,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 710,93*
€ 846,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 710,92*
€ 845,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 710,91*
€ 845,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 710,90*
€ 845,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,43*
€ 832,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,94*
€ 803,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
MGU460-D-VERZ
ab € 144,772*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 128,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.