Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikippbehälter L1385xB1680xH450mm resedagrün Inh.0,61m³ Trgf.1000kg 138kgBAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444746
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MGU610-6011
EAN/GTIN:
     4052462063341
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit extrem niedriger Schüttkantenhöhe von 350 mm · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Oberfläche lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,61 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Gewicht:
138 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
1680 mm
Gesamtlänge:
1385 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,98*
€ 818,16*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,97*
€ 823,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,67*
€ 829,63*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 783,078*
€ 855,678*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,45*
€ 1.015,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,79*
€ 1.208,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,51*
€ 1.192,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.002,50*
€ 1.192,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.002,49*
€ 1.192,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,33*
€ 1.158,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 973,32*
€ 1.158,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 973,31*
€ 1.158,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 973,30*
€ 1.158,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 973,29*
€ 1.158,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,50*
€ 1.144,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,45*
€ 1.117,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
MGU610-D-VERZ
ab € 174,30*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 125,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.