Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm feuerrot m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452173
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-11-05
EAN/GTIN:
     4251572700737
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 2500kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
31 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,52*
€ 291,24*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 191,33*
€ 291,51*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 257,5816*
€ 298,9516*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,17*
€ 348,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,64*
€ 349,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,30*
€ 332,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 190,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 183,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 191,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 183,27*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 190,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 183,89*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 191,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 182,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 224,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,50*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 215,58*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 209,29*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 215,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 210,44*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 216,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.