Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm feuerrot m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9121452173
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-11-05
EAN/GTIN:
     4251572700737
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
31 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,52*
€ 291,24*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 191,33*
€ 291,51*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 257,5816*
€ 298,9516*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,17*
€ 348,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,64*
€ 349,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 190,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 183,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 191,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 183,27*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 190,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 183,89*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 191,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 182,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 224,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,50*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 215,58*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 209,29*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 215,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 210,44*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 216,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.