Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 425l L2420xB880xH360mm PE m.Gitterrost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9130465574
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11264
EAN/GTIN:
     4052886425930
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · hohe chemische Beständigkeit · optimal abgestimmt auf die Größe einer Europalette und Kunststoffpalette ähnlicher Größe · beladene Paletten können mit dem Stapler oder Hochhubwagen direkt auf der Auffangwanne abgestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1200kg · Gewicht: 47,5kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
425 l
Ausführung:
Fass- und Palettenauffangwanne
Farbe:
schwarz
Breite:
880 mm
Länge:
2420 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Polyethylen
max. Anzahl Fässer:
4 x 200 l
Höhe:
360 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,92*
€ 493,67*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 428,35*
€ 493,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,37*
€ 496,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,47*
€ 513,15*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,17*
€ 515,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,84*
€ 613,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,30*
€ 595,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,28*
€ 595,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 500,27*
€ 595,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,49*
€ 568,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 477,48*
€ 568,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 477,47*
€ 568,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,21*
€ 555,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.