Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Anbauregal 4 Wannenböden BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466835
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3020/4E
EAN/GTIN:
     4052462023802
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gitterrostregal für Gefahrstoffdepo...
für Kleingebinde · Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit je Lagerebene:
150 kg
Ausstattung:
4 Wannenböden
Gitterroste:
-
Wannenböden à 30 l:
4
Ausführung:
Anbauregal
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt600mm anbauregal, auffangwanne kleingebinderegal, anbauregal h2000xb1000xt600mm, Abfüllstation, Fassregal, Kleingebinderegale, Regale - Umwelt, Schadstofflagerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,31*
€ 502,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,94*
€ 506,22*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,19*
€ 506,72*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 443,544*
€ 520,204*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,78*
€ 568,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,39*
€ 584,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 491,38*
€ 584,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 491,36*
€ 584,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,87*
€ 572,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 480,86*
€ 572,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 480,85*
€ 572,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 480,84*
€ 572,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 480,82*
€ 572,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,93*
€ 559,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.