Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Anbauregal 4 Wannenböden BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341794
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3020/4E
EAN/GTIN:
     4052462023802
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gitterrostregal für Gefahrstoffdepo...
für Kleingebinde · Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit je Lagerebene:
150 kg
Ausstattung:
4 Wannenböden
Gitterroste:
-
Wannenböden à 30 l:
4
Ausführung:
Anbauregal
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Abfüllstation, Fassregal, Kleingebinderegale, Regale - Umwelt, Schadstofflagerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,69*
€ 490,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 408,45*
€ 493,95*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,69*
€ 495,88*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,97*
€ 496,38*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 445,134*
€ 509,854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,52*
€ 565,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,14*
€ 551,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,69*
€ 510,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.