Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinde-Regal B1000xT600xH2000mm Anbauregal 4 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9130466835
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3020/4E
EAN/GTIN:
     4052462023802
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gitterrostregal für Gefahrstoffdepo...
für Kleingebinde · Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 4 Wannenböden · Ausführung: Anbauregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit je Lagerebene:
150 kg
Gitterroste:
-
Wannenböden à 30 l:
4
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt600mm anbauregal, auffangwanne kleingebinderegal, anbauregal h2000xb1000xt600mm, Abfüllstation, Fassregal, Kleingebinderegale, Regale - Umwelt, Schadstofflagerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,31*
€ 502,49*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,94*
€ 506,22*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,19*
€ 506,72*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 443,544*
€ 520,204*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,78*
€ 568,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,204*
€ 619,043
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,564*
€ 611,141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,014*
€ 592,637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,624*
€ 574,323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,544*
€ 527,817
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.