Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B3135xT1570xH2260mm verzinkt m.Dach m.TränenblechbodenBAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9131466754
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-E/T M4
EAN/GTIN:
     4052462054332
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
mit Tränenblechboden · stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler · mit abschließbarem Flügeltor (ab Breite 2115 mm als Doppel-Flügeltor) · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm · montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 78 Gasflaschen
Gewicht:
583 kg
Ausführung:
verzinkt, mit Dach
Breite:
3135 mm
Ausstattung:
mit Tränenblechboden
Anzahl Türen:
2
Tiefe:
1570 mm
Höhe:
2260 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.523,55*
€ 2.747,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.643,64*
€ 2.813,04*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.678,08*
€ 2.833,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.663,43*
€ 2.836,26*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.711,52*
€ 2.872,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.833,52*
€ 3.371,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.787,37*
€ 3.316,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.787,36*
€ 3.316,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.787,35*
€ 3.316,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.710,74*
€ 3.225,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.710,73*
€ 3.225,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.710,71*
€ 3.225,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.710,70*
€ 3.225,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.710,69*
€ 3.225,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.686,16*
€ 3.196,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.678,08*
€ 3.186,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
118329
ab € 136,63*
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 36,24*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M1
ab € 78,12*
Zubehör
Bauer
4477-22-1500
ab € 114,12*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M5
ab € 164,46*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M2
ab € 153,96*
Zubehör
Bauer
Trennwand für GFC-E M2
ab € 157,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.