Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B2115xT1570xH2260mm verzinkt,m.Dach m.Gitterrostboden BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9131466758
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-E/G M2
EAN/GTIN:
     4052462054257
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
mit Gitterrostboden · stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler · mit abschließbarem Flügeltor (ab Breite 2115 mm als Doppel-Flügeltor) · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm · montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 45 Gasflaschen
Gewicht:
393 kg
Ausführung:
verzinkt, mit Dach
Breite:
2115 mm
Ausstattung:
mit Gitterrostboden
Anzahl Türen:
2
Tiefe:
1570 mm
Höhe:
2260 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.042,14*
€ 2.250,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.140,56*
€ 2.305,25*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.163,51*
€ 2.322,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.166,90*
€ 2.324,25*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.181,45*
€ 2.353,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,01*
€ 2.763,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,84*
€ 2.715,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.281,83*
€ 2.715,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.281,82*
€ 2.715,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.210,66*
€ 2.630,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.210,65*
€ 2.630,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.210,64*
€ 2.630,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.210,63*
€ 2.630,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.210,62*
€ 2.630,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.182,62*
€ 2.597,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.163,51*
€ 2.574,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
118329
ab € 136,06*
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 36,16*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 167,21*
Zubehör
Bauer
4477-22-1500
ab € 113,01*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M2
ab € 153,17*
Zubehör
Bauer
Trennwand für GFC-E M2
ab € 157,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.