Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Alu.natur L750xB1500mm Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9131492070
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Brandschutzcontainer
Container Auffahrrampe
Container Rampe
Container Überfahrbrücke
Aluminium Tragfähigkeit 1000 kg
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,43*
€ 491,60*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,89*
€ 491,60*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 424,76*
€ 513,47*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,84*
€ 513,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,18*
€ 513,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,64*
€ 611,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,86*
€ 594,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,85*
€ 594,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 499,84*
€ 594,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,75*
€ 583,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 490,74*
€ 583,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 490,73*
€ 583,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 490,72*
€ 583,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 490,71*
€ 583,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,42*
€ 571,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,18*
€ 532,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.