| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-600032 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784172936 EAN/GTIN: 4053569844963 |
| |
|
| | |
| Alu-Überfahrbrücke, Zubehör für alle Isoliercontainer Schützt feuchtigkeitsempfindliche Produkte Für den Außen- und Innenbereich. Keine Tropfwasserbildung. Gleicht sogar extreme Temperaturschwankungen aus. Frostsicher mit optionalem Wandheizer Wintertaugliches Außenlager für frostempfindliche Güter. Wahlweise mit Kühlaggregaten für wärmeempfindliche Produkte Ideal für Getränkelager oder Depots mit verderblicher Ware. Bestens geeignet als Außenlager für Gastronomieabfälle. Einfache Montage Kombinationen werden vormontiert geliefert. Endmontage auf Anfrage! Stabile Konstruktion mit Statik Schneelast: 100 kg/m² bei verteilter Last Windlast (Windlastzone 2 Binnenland): 0,59 kN/m² Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeu- tungskategorien II (standortbezogene Statik) Bodenbelastung: 500 kg/m² bei verteilter Last Standard-Farbton: außen und innen RAL 9002 grauweiß Weitere RAL-Farben lieferbar, siehe Farbvielfalt. Lieferumfang Elektropaket Typ 7a, 8a, 9a: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, bestehend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 2 Langfeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schuko©-Steckdose, Anschluss für Potenzialausgleich. Typ 7b, 8b, 9b: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, bestehend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 3 Langefeld-Wannenleuchten 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schuko©-Steckdose, Anschluss für Potenzialausgleich. Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | LxB: | 1500x750 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Containerrampe, Rampe Gefahrstoffcontainer, Überfahrbrücke Container, Gasflaschenschrank Auffahrrampe, Gasflaschenschrankauffahrrampe, Auffahrrampen, Verladerampe, Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, auffahrrampen alu, container rampe, 30101159, Container, Gerätehäuser, Lagercontainer, Lagerhallen, Überfahrbrücken |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,43* | € 491,60* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 426,89* | € 491,60* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 424,76* | € 513,47* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,84* | € 513,60* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,18* | € 513,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|