| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9131492537 Herst.-Nr.: F11758 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| das ideale Außenlager für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen, gleichgestellt mit einer Drahtgitterkonstruktion · es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden · eine Zusammenlagerung darf nach TRGS 510 Punkt 7.2.7 erfolgen · bei einer individuellen Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden · sichere Lagerung der Flaschen durch verstellbare Haltevorrichtungen und Kettensicherung · Konstruktion mit statischem Nachweis · Seitenwände, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Profilblechen · Anlieferung fertig montiert · Abladung mit Stapler oder Kran erforderlich Container ohne Bodenrahmen - sind zur bauseitigen Befestigung am Boden vorbereitet Container mit Bodenrahmen - verzinkte Bodenkonstruktion mit Gitterrostelementen befahrbar und hoch belastbar nach DIN 1072 und DIN 1055 · Bodenbelastung: bis 750 kg/m² bei verteilter Last · Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² bei verteilter Last · Windlast: 0,59 Kn/m² (Windlastzone 2 – Binnenland) Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 800mm · Innenhöhe: 2080mm · Innenbreite: 1300mm Weitere Informationen: | | Typ: | 114 | Lagerkapazität: | 14 St. Techn. Gase 50-l-Flaschen oder / 11 St. Propangasflas | Türgröße B x H: | 1300 x 1970 mm | Gewicht: | 152 kg | Ausführung: | verzinkt, montiert ohne Bodenrahmen | Breite: | 1420 mm | Tiefe: | 1080 mm | Höhe: | 2250 mm | Marke: | SÄBU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschen container, Gasflaschenlagerboxen, Gasflaschenlagercontainer, Gefahrstofflagerung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.851,83* | € 2.029,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.826,36* | € 2.029,64* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.937,46* | € 2.122,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.954,97* | € 2.124,55* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.965,11* | € 2.146,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|