Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B1420xT1080xH2250mm verzinkt,mont.o.Bodenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1385155
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F11758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
das ideale Außenlager für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen, gleichgestellt mit einer Drahtgitterkonstruktion · es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden · eine Zusammenlagerung darf nach TRGS 510 Punkt 7.2.7 erfolgen · bei einer individuellen Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden · sichere Lagerung der Flaschen durch verstellbare Haltevorrichtungen und Kettensicherung · Konstruktion mit statischem Nachweis · Seitenwände, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Profilblechen · Anlieferung fertig montiert · Abladung mit Stapler oder Kran erforderlich Container ohne Bodenrahmen - sind zur bauseitigen Befestigung am Boden vorbereitet Container mit Bodenrahmen - verzinkte Bodenkonstruktion mit Gitterrostelementen befahrbar und hoch belastbar nach DIN 1072 und DIN 1055 · Bodenbelastung: bis 750 kg/m² bei verteilter Last · Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² bei verteilter Last · Windlast: 0,59 Kn/m² (Windlastzone 2 – Binnenland) Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 800mm · Innenhöhe: 2080mm · Innenbreite: 1300mm
Weitere Informationen:
Typ:
114
Lagerkapazität:
14 St. Techn. Gase 50-l-Flaschen oder / 11 St. Propangasflas
Türgröße B x H:
1300 x 1970 mm
Gewicht:
152 kg
Ausführung:
verzinkt, montiert ohne Bodenrahmen
Breite:
1420 mm
Tiefe:
1080 mm
Höhe:
2250 mm
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.851,83*
€ 2.029,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.826,36*
€ 2.029,64*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.937,46*
€ 2.122,52*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.954,97*
€ 2.124,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.965,11*
€ 2.146,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,55*
€ 2.528,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.101,50*
€ 2.500,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.024,23*
€ 2.408,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,26*
€ 2.356,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,97*
€ 2.326,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.