| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9140427043 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 999.133.0256 EAN/GTIN: 4014641133580 |
| |
|
| | |
| geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Innenmaße B 750 x T 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 900mm · Schubladeninnentiefe: 600mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 3 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150 mm | Gehäuse: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Schubladen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Breite: | 1060 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Ausführung: | Vollauszug | Anzahl Schubladen: | 9 | Tiefe: | 675 mm | Höhe: | 1000 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 932,72* | € 1.093,00* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 971,63* | € 1.107,05* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 975,53* | € 1.115,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.067,58* | € 1.213,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,60* | € 1.218,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|