Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1300xB760xT675mm anthrazitgrau/taubenblau NCS 5 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140427091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.131.0198
EAN/GTIN:
     4014641133023
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 600mm · Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 180, 210, 240, 270, 300 mm
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Schubladen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
760 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1300 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 609,05*
€ 670,23*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 721,77*
€ 827,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 686,18*
€ 828,02*
16 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 726,056*
€ 834,386*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 763,96*
€ 877,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,28*
€ 984,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,07*
€ 975,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 820,06*
€ 975,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 820,05*
€ 975,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,85*
€ 938,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 788,84*
€ 938,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 788,83*
€ 938,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 788,82*
€ 938,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 788,81*
€ 938,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,55*
€ 914,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,77*
€ 858,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.842
ab € 101,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.