| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141427530 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 999.216.0001 EAN/GTIN: 4014641197278 |
| |
|
| | |
| Anbauelement für Grundrahmen · Stahlblech pulverbeschichtet · Quadratlochung 10 mm, Lochabstand 38 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | H 400 x B 628 mm | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | passend für: | Grundrahmen | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Anbauelement, Systemaufbau, Werkbankaufbauten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,73* | € 40,06* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,50* | € 40,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 30,71* | € 43,16* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,26* | € 43,36* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,68* | € 53,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|