Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B2000xT700xH840mm Universalplatte lichtgrau enzianblau 3 Schubl.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453976
Herst.-Nr.:
     999.023.0505
EAN/GTIN:
     4014641032791
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekanteter Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 60, 1 x 90, 1 x 120 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
800 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Universalplatte
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 889,12*
€ 1.026,77*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,65*
€ 1.065,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,47*
€ 1.069,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,68*
€ 1.105,73*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,38*
€ 1.110,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,31*
€ 1.267,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,92*
€ 1.262,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.060,91*
€ 1.262,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.060,90*
€ 1.262,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,03*
€ 1.207,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.015,01*
€ 1.207,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.015,00*
€ 1.207,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.014,99*
€ 1.207,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.014,98*
€ 1.207,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,06*
€ 1.184,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,65*
€ 1.119,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 525,60*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 632,03*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 542,99*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 651,99*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0071
ab € 322,34*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0067
ab € 256,79*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0073
ab € 393,59*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0069
ab € 382,32*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 379,99*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 309,08*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 424,82*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 416,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.