Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141455961 Herst.-Nr.: 03.20.25 EAN/GTIN: 4050413012431 |
| |
|
| | |
| mehrschichtverleimt, geölt · wasserfest · gedämpft nach DIN 68705 Weitere Informationen: | | Material: | Buche Multiplex | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 750 mm | Höhe: | 25 mm | Marke: | BEDRUNKA+HIRTH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,92* | € 214,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 167,13* | € 215,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,28* | € 228,98* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,13* | € 234,57* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,24* | € 238,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|