Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B750xT800xH760-1080mm Arbeitsplatte Linoleum Gestell lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456297
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625L80 07.12
EAN/GTIN:
     4040376889744
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
für Kommissionierung, Verpackung und Versand · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60x30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Linoleum
Tiefe:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,16*
€ 364,89*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 301,70*
€ 367,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,15*
€ 369,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,56*
€ 370,14*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,91*
€ 446,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,69*
€ 518,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,15*
€ 505,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 425,12*
€ 505,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,91*
€ 468,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,14*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,03*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,60*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,16*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,71*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,58*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 110,73*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,40*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,53*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,76*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,61*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,99*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,05*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 73,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.