Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B1000xT800xH760-1080mm Arbeitsplatte Linoleum Gestell lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456298
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625L80 10.12
EAN/GTIN:
     4040376889751
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
für Kommissionierung, Verpackung und Versand · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60x30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Linoleum
Tiefe:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,27*
€ 410,76*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,86*
€ 411,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,85*
€ 412,75*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 338,68*
€ 415,79*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,53*
€ 492,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,36*
€ 585,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,96*
€ 571,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,95*
€ 571,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 479,94*
€ 571,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,83*
€ 559,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 469,82*
€ 559,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 469,81*
€ 559,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 469,80*
€ 559,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 469,79*
€ 559,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,02*
€ 550,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,53*
€ 517,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,09*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,02*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,83*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,71*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,99*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,36*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 110,56*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,43*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,54*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,48*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,77*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,50*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,62*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,21*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.