Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B950xT400mm silber verz.f.Flügeltürenschrank PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9142425470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FB 904
EAN/GTIN:
     4045537004707
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt · (inkl. Fachbodenträger)
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Flügeltürenschrank
Farbe:
silber
Tiefe:
400 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 16,19*
€ 25,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 26,19*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 28,71*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 71,76*
12 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 72,3324*
€ 93,6524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-61-45
ab € 391,56*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-62-45
ab € 557,25*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-63-45
ab € 613,10*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-64-45
ab € 578,78*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-65-45
ab € 582,67*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-61-14
ab € 389,50*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-62-14
ab € 554,63*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-63-14
ab € 614,70*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-64-14
ab € 579,59*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-65-14
ab € 583,42*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-61-13
ab € 388,77*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-62-13
ab € 554,57*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-63-13
ab € 614,50*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-64-13
ab € 576,29*
Sonstiges
k.A.
PROMAT 904-65-13
ab € 580,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.