Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB930xT500mm lichtgrau/enzianblau 6 BD 6 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9142449321
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-3041-7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314103700
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
H 1950 x B 930 x T 500 mm · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110° · Fachböden verzinkt im 15-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 70 kg · Schubladen auf Gleitführung mit Auszugsstopp, Tragfähigkeit 30 kg · Schubladen-Innenmaße B 367 x T 438 mm · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 170, 4 x 82mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
6
Anzahl Schubladen:
6
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,78*
€ 873,55*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 757,772*
€ 874,422*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,97*
€ 909,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,53*
€ 929,96*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,78*
€ 933,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,55*
€ 1.039,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,01*
€ 1.037,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 872,00*
€ 1.037,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 871,99*
€ 1.037,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,15*
€ 995,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 836,14*
€ 995,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 836,13*
€ 994,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 836,12*
€ 994,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 836,11*
€ 994,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,42*
€ 972,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,78*
€ 906,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.