Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB930xT500mm lichtgrau/enzianblau 6 BD 6 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9142449321
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-3041-7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314103700
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
H 1950 x B 930 x T 500 mm · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110° · Fachböden verzinkt im 15-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 70 kg · Schubladen auf Gleitführung mit Auszugsstopp, Tragfähigkeit 30 kg · Schubladen-Innenmaße B 367 x T 438 mm · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrückenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 170, 4 x 82mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
6
Anzahl Schubladen:
6
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
930 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 663,38*
€ 776,21*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,20*
€ 855,02*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,57*
€ 855,87*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 761,662*
€ 863,202*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,82*
€ 918,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,15*
€ 1.092,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,92*
€ 1.092,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,02*
€ 1.057,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,83*
€ 1.022,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,82*
€ 964,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.