Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2000xB690xT285mm grau/blau 18Fachböden m.Türen 114xMK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144425442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202226211-14
EAN/GTIN:
     4045537013785
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
114 x MK5
Anzahl Fachböden:
18
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 548,48*
€ 646,79*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,72*
€ 677,08*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,41*
€ 677,72*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 658,7256*
€ 753,0956*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,07*
€ 791,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,08*
€ 805,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,58*
€ 792,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 665,56*
€ 792,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 665,55*
€ 792,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,51*
€ 769,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 646,50*
€ 769,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 646,49*
€ 769,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 646,46*
€ 769,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,85*
€ 750,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,72*
€ 701,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.