Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2000xB690xT285mm grau/blau 18Fachböden m.Türen 114xMK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9144425442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202226211-14
EAN/GTIN:
     4045537013785
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
114 x MK5
Anzahl Fachböden:
18
Breite:
690 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 551,69*
€ 665,80*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 659,9756*
€ 774,8356*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,14*
€ 793,41*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,53*
€ 808,03*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,90*
€ 819,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,8356*
€ 922,0544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,8056*
€ 916,0687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,1256*
€ 891,4595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,5856*
€ 855,1169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,9756*
€ 785,371
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.