Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2000xB690xT285mm grau/blau 18Fachböden m.Türen 114xMK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179144425442
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     202226211-14
EAN/GTIN:
     4045537013785
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
114 x MK5
Anzahl Fachböden:
18
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 548,48*
€ 646,79*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,72*
€ 677,08*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,41*
€ 677,72*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 658,7256*
€ 753,0956*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,07*
€ 791,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,67*
€ 942,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,94*
€ 934,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 762,02*
€ 906,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,42*
€ 876,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 728,66*
€ 867,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,20*
€ 839,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 703,59*
€ 837,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,07*
€ 793,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.