Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sitzbank H1850xB1225xT500mm grau/taubenblau NCS 4 Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9145425394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 441/S/1-45
EAN/GTIN:
     4045537005162
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
mit Einzelabteilen · mit untergebauter Sitzbank · Abteilbreite 300 mm · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/Sitzbank 300 mm tief) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4
Ausführung:
mit Sitzbank
Breite:
1225 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind mit sitzbank 4 abteile, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 599,87*
€ 708,30*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,84*
€ 719,51*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,58*
€ 724,51*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 713,3164*
€ 815,6264*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,90*
€ 858,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,51*
€ 862,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,15*
€ 845,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 710,13*
€ 845,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 710,12*
€ 845,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,75*
€ 819,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 688,74*
€ 819,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 688,73*
€ 819,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 688,72*
€ 819,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 688,71*
€ 819,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,72*
€ 799,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,58*
€ 748,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.