Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sitzbank H1850xB1225xT500mm grau/taubenblau NCS 4 Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9145425394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT 441/S/1-45
EAN/GTIN:
     4045537005162
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
mit Einzelabteilen · mit untergebauter Sitzbank · Abteilbreite 300 mm · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/Sitzbank 300 mm tief)
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4
Ausführung:
mit Sitzbank
Breite:
1225 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, kleiderspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 600,58*
€ 702,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,73*
€ 713,64*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,23*
€ 718,50*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 711,7464*
€ 806,8364*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,09*
€ 845,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,80*
€ 836,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,64*
€ 812,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,73*
€ 786,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,73*
€ 755,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,58*
€ 714,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9145425480
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.