Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank m.Sockel lichtgrau/enzianblau H1950xB920xT500mm 3x2 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9145452721
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8270-301 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314663228
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Einbrennbeschichtung · mit 100 mm hohem Sockel · 6 verschiedene Schließfachhöhen, durch einheitliche Schrankhöhen- und tiefen lassen sich auch Einheiten mit unterschiedlichen Fach-Aufteilungen kombinieren · Türen mit Zylinderschloss · andere Verschlussarten, z. B. Safe-O-Mat-Schloss mit Türnummerierung (auf Anfrage) · Türaufhängung mit robustem Scharnierband, Türanschlag rechts · Rückwand mit Lochrosetten und 10 mm Wand-Abstandhaltern für optimale Schrankbelüftung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Sockel · Ausführung: Türen einwandig, Garderobenstange, 3 Haken
Weitere Informationen:
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
lichte Fachhöhe:
895 mm
lichte Fachbreite:
260 mm
Gesamthöhe:
1950 mm
Anzahl Abteile:
3 x 2
Gesamtbreite:
920 mm
lichte Fachtiefe:
460 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
3
€ 38,00*
ab € 729,36*
€ 860,24*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 773,09*
€ 862,69*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,93*
€ 873,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,27*
€ 884,13*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,14*
€ 905,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,45*
€ 1.077,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,27*
€ 1.074,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 903,26*
€ 1.074,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 903,24*
€ 1.074,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,83*
€ 1.036,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 870,82*
€ 1.036,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 870,81*
€ 1.036,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 870,79*
€ 1.036,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 870,78*
€ 1.036,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,36*
€ 1.017,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,14*
€ 966,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.