Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank m.Sockel lichtgrau/lichtgrau H1950xB1150xT640mm 3x5 Abt.C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9145454129
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-373 7035/7035
EAN/GTIN:
     4052574999439
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank ral 7035
fächer schrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Türen aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Außenwölbung, Vandalismus sicher · Türen mit robustem Drehstangen-Scharnier, abschließbar mit Zylinderschloss · 80° Türöffnungsbegrenzer, Anschlagdämpfer · Belüftungsöffnungen an der Rückwand und Abstandshalter · Sockel H 100 mm in Korpusfarbe mit 30 mm Niveauregulierung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Sockel · Ausführung: mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttiefe:
640 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamthöhe:
1950 mm
Anzahl Abteile:
3 x 5
Gesamtbreite:
1150 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Fächerschränke, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Schließfachschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.366,33*
€ 1.538,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.374,25*
€ 1.540,07*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.368,41*
€ 1.543,70*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,84*
€ 1.546,41*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,33*
€ 1.563,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,59*
€ 1.830,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,13*
€ 1.793,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.507,12*
€ 1.793,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.507,11*
€ 1.793,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,90*
€ 1.717,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.442,89*
€ 1.717,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.442,88*
€ 1.717,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.442,87*
€ 1.717,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.442,86*
€ 1.717,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,20*
€ 1.687,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,33*
€ 1.625,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-373|S10017
ab € 1.133,79*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-373|S10014
ab € 1.130,88*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-273|S10011
ab € 799,68*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-273|S10012
ab € 799,37*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-372 7035/5010
ab € 1.184,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-272 7035/5010
ab € 859,77*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-372 7035/7035
ab € 1.184,34*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-272 7035/7035
ab € 855,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.