Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Stahlbl.lichtgrau/lichtgrau H1950xB1150xT640mm 3x5 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179145454129
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8570-373 7035/7035
EAN/GTIN:
     4052574999439
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung · Türen aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Außenwölbung, Vandalismus sicher · Türen mit robustem Drehstangen-Scharnier, abschließbar mit Zylinderschloss · 80° Türöffnungsbegrenzer, Anschlagdämpfer · Belüftungsöffnungen an der Rückwand und Abstandshalter · Sockel H 100 mm in Korpusfarbe mit 30 mm NiveauregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Sockel· Ausführung: mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
3 x 5
Weitere Suchbegriffe: Fächerschränke, Garderobenschrank, Schließfachschrank, Schließfachschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.230,40*
€ 1.410,02*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,60*
€ 1.498,90*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.349,11*
€ 1.500,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.368,37*
€ 1.525,68*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.347,18*
€ 1.531,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,98*
€ 1.823,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,71*
€ 1.788,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.476,97*
€ 1.757,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,35*
€ 1.689,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.410,69*
€ 1.678,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,91*
€ 1.637,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.374,09*
€ 1.635,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,18*
€ 1.603,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-373|S10017
ab € 1.136,26*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-373|S10014
ab € 1.133,23*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-273|S10011
ab € 795,74*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-273|S10012
ab € 793,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-372 7035/5010
ab € 1.075,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-272 7035/5010
ab € 757,26*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-372 7035/7035
ab € 1.075,75*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8470-272 7035/7035
ab € 756,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.