Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Anbauregal pulverbesch.lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147450010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.536.010
EAN/GTIN:
     7612269050622
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
M210 Regal
Regal M210
Grundregal · ideal für die Lagerung schwerer Güter · verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach -Auszugsrahmen, 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage · 1 Diagonalkreuz Anbauregal · höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer-oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach - Auszugsrahmen 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 2 Auszugsrahmen 1 Festrahmen · Fachlast: 1000kg · Feldlast: 9000kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1290 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
860 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast-auszugregal af, m210 regal, anbauregal lista, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Schwerlastregal, Schwerlastregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.872,16*
€ 2.049,11*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.874,99228*
€ 2.051,08228*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.881,54*
€ 2.099,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.925,00*
€ 2.114,65*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.158,98*
€ 2.345,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,11*
€ 2.438,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,50*
€ 2.390,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.008,49*
€ 2.390,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.008,48*
€ 2.390,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,61*
€ 2.301,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.933,60*
€ 2.300,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.933,59*
€ 2.300,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.933,58*
€ 2.300,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.933,57*
€ 2.300,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,65*
€ 2.265,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,16*
€ 2.227,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
71.532.010
ab € 2.202,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.