Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Anbauregal pulverbesch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Anbauregal pulverbesch: Detailansicht 1
Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Anbauregal pulverbesch: Detailansicht 1
Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Anbauregal pulverbesch: Detailansicht 2
Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Anbauregal pulverbesch: Detailansicht 3
Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Anbauregal pulverbesch: Detailansicht 4
Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Anbauregal pulverbesch: Detailansicht 5
Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Anbauregal pulverbesch: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-9147450010NW
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     9147450010NW
EAN/GTIN:
     7612269050622
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
M210 Regal
Regal M210
Grundregal · ideal für die Lagerung schwerer Güter · verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach -Auszugsrahmen, 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage · 1 DiagonalkreuzAnbauregal · höchste Stabilität durch verschweißte Stahlkonstruktion · Palettenlagerung in Quer-oder Längsrichtung · Feldlast: max. 9000 kg · Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm · 2 Einfach - Auszugsrahmen 65% ausziehbar mit Spanplatteneinlage · 1 Festrahmen als Kopfboden mit SpanplatteneinlageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 2 Auszugsrahmen 1 Festrahmen· Fachlast: 1000kg· Feldlast: 9000kg· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Breite: 1290 mmOberfläche: pulverbeschichtet Farbe: lichtblau, RAL 5012 Ausführung: Anbauregal Tragfähigkeit pro Fachboden: 200 kgTiefe: 860 mmHöhe: 2000 mmMarke: LISTA

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast auszugregal, Schwerlast-Auszugsregal H2000xB1290xT860mm Anbauregal pulverbesch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.745,55*
€ 1.940,87*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.834,44*
€ 1.999,60*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.870,78228*
€ 2.033,03228*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.918,97*
€ 2.096,32*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.149,84*
€ 2.325,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.325,80*
€ 2.767,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.309,05*
€ 2.747,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.228,98*
€ 2.652,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.183,74*
€ 2.598,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.149,84*
€ 2.558,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
71.532.010
ab € 2.066,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.