Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2000xT500mm Anbauregal 3 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457003
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA 20520S
EAN/GTIN:
     4250623702614
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,42*
€ 231,94*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 187,62*
€ 232,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 232,57*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,15*
€ 234,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,85*
€ 258,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 8,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20515S
ab € 165,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20522S
ab € 216,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20525S
ab € 234,92*
Zubehör
Hofe
Z520050
ab € 19,28*
Zubehör
Eurokraft
715311
ab € 33,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH05020
ab € 49,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.